Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18358757 Herst.-Nr.: 800.2054 EAN/GTIN: 4016514088355 |
| |
|
| | |
| Steckdosenleiste 8xSchutzk mit Amperemeter 800.2054 BN0500 19" - Steckdosenleiste ALU 1HE 8x Schutzkontaktsteckdosen schwarz mit Leistungsmessung Profil: ALU eloxiert, Kunststoffteile schwarz 2,0m H05VV-F 3G1,50mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker, inkl. Haltewinkel mit BACHMANN Logo verpackt im BlueNet Karton, Weitere Informationen: | | Befestigungsmaß (standardisiert): | 482,6 mm (19 Zoll) | Befestigungsmaß: | 482,6 mm | Montagerichtung: | horizontal/vertikal | Elektrischer Anschluss: | Anschlusskabel mit Stecker | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Stecker CEE 7/4 (Typ F) | Kabellänge: | 2 m | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 8 | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 1 | Länge: | 482 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 151,00* | € 175,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,82* | € 177,52* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 153,31* | € 178,74* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 159,30* | € 184,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 158,89* | € 185,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|