| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18352111 Herst.-Nr.: 82.003.0110.0 EAN/GTIN: 4049088152863 |
| |
|
| | |
| Converter 82.003.0110.0 cores C1 UI-B, analoger Trennverstärker, 3-Wege Potentialtrennung 1,5 kV Eingangssignal: 0/1 5 V DC oder 0/2 10 V DC 0/4 20 mA DC Ausgangssignal: 0/1 5 V DC oder 0/2 10 V DC, 0/4 20 mA DC oder 20...4/0 mA DC Genauigkeit 0,1 % Versorgungsspannung 24V AC/DC B x H x T: 6,2 × 93,1 × 102,5 mm Weitere Informationen: | | Bemessungsversorgungsspannung bei DC: | 19,2..30 V | Leistungsaufnahme: | 0,5 W | Montageart: | Schnappbefestigung Tragschiene | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 193,53* | € 224,99* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 198,52* | € 230,86* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 201,23* | € 232,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 205,33* | € 238,00* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 211,40* | € 244,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|