Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN SCH 35-50S 52009061


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     3517I-17652715
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52009061
EAN/GTIN:
     4044773718744
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller

SILVYN SCH 35-50S 52009061

Befestigungsschelle SILVYN® SCH 35-50 S
Befestigungsschelle
Klemmbereich (min./max.): 35mm - 50mm
Stahl
Anwendungsgebiete: SILVYN® SSV-M/SSVZ-M
SILVYN® SSV/SSV-Z
In Kombination mit:
Nutzen: Klemmt mehrere Schlauchabmessungen mit einer Schelle
Ermöglicht eine sichere Zugentlastung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,3682*
€ 1,7282*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,37229*
€ 1,73229*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,3956*
€ 1,7556*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6023*
€ 2,0123*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,7282*
€ 2,05656
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6582*
€ 1,97326
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3682*
€ 1,62816
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 86,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.