Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexband, IP67, 5m 15279001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-17566207
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     15279001
EAN/GTIN:
     4251433942047
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Flexband, IP67, 5m 15279001

LED-Flexplatine RGB, 5 m, 14,4 W / m, IP67, RGB, LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausführung:
Band
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Lampenleistung je Meter:
14,4 W
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led streifen 5m, led streifen, led streifen ip67, Lichtschlauch/-band
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 167,00*
€ 207,13*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 167,49*
€ 207,75*
Frei Haus
ab € 174,10*
€ 215,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 178,13*
€ 220,04*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 189,97*
€ 234,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,13*
€ 246,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,49*
€ 244,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,25*
€ 226,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,66*
€ 220,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,00*
€ 198,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 54,26*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,78*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53385262
ab € 9,77*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 29,50*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17224000
ab € 66,40*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17225000
ab € 73,48*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17226000
ab € 92,95*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17242000
ab € 23,46*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17244000
ab € 40,61*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53603070
ab € 27,52*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53603080
ab € 27,51*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53603260
ab € 17,60*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53654070
ab € 21,77*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18153000
ab € 58,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.