Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlstarter o. Filter 400V 16A 7,5kW DE1-34016NN-N20N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-17256237
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     177372
EAN/GTIN:
     4015081718320
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 400v
netzentstörfilter

Drehzahlstarter o. Filter 400V 16A 7,5kW DE1-34016NN-N20N

Drehzahlstarter, Typkenner: DE1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 16 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
300 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
16 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
7,5 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
7,5 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 467,70*
€ 517,10*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 469,08*
€ 517,65*
Frei Haus
ab € 475,79*
€ 522,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 485,30*
€ 534,48*
167 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 506,90*
€ 559,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,10*
€ 615,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,33*
€ 609,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,40*
€ 593,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,06*
€ 581,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,70*
€ 556,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton
169139
ab € 6,13*
Zubehör
Eaton
169141
ab € 14,67*
Zubehör
Eaton
169142
ab € 14,69*
Zubehör
Eaton
174621
ab € 43,52*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 56,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.