| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17166291 Herst.-Nr.: LSTR08UNIDVB EAN/GTIN: 4037293373432 |
| |
|
| | |
| Stripe Direktverbinder für 8mm Uni Color LSTR 08 DVB Der Direktverbinder wird einfach an den Lötpunkten des jeweiligen LED-Strips aufgeschoben, wodurch zwei Strips einfach verbunden werden können. Geeignet für Unicolor-Strips mit einer Breite von 8mm. Damit die Befestigung des Clips problemlos möglich ist, muss der erste Chip auf dem Strip mindestens 8mm von der Schnittkante entfernt sitzen, dies ist im Regelfall bei Strips mit max. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Verbinder | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 1,34* | € 2,23* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,35* | € 2,25* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,44* | € 2,39* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,50* | € 2,48* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 1,51* | € 2,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|