Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entladungslampe (400V) E40 HPI-T 2000W 380V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Entladungslampe (400V) E40 HPI-T 2000W 380V
Entladungslampe (400V) E40 HPI-T 2000W 380V
Artikel-Nr.:
     3517I-16876899
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     20235245
EAN/GTIN:
     8711500202352
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel E40

Entladungslampe (400V) E40 HPI-T 2000W 380V

HPI-T steht für hohe Lichtausbeute und sorgt für eine angenehme Atmosphäre.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1980 W
Lampenspannung:
217..247 V
Lichtstrom:
200000 lm
Sockel:
E40
UV-Schutz:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
40-59
Farbtemperatur:
3800 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenlichtausbeute:
101 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 166,98*
€ 208,47*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 180,52*
€ 212,94*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 185,89*
€ 219,49*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 201,06*
€ 239,00*
1
Frei Haus
ab € 208,75*
€ 246,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,00*
€ 284,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,25*
€ 278,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,28*
€ 268,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,90*
€ 264,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,06*
€ 239,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
18373645
ab € 116,15*
Ähnlich
Philips
18376745
ab € 171,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.