Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 18373645 Metall-Halogen-Lampe 985 W 4300 K 85000 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 18373645 Metall-Halogen-Lampe 985 W 4300 K 85000 lm
Philips 18373645 Metall-Halogen-Lampe 985 W 4300 K 85000 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27049856
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     18373645
EAN/GTIN:
     8711500183736
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel E40
HPI-T steht für hohe Lichtausbeute und sorgt für eine angenehme Atmosphäre
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Merkmale
Lampenleistung
985 W
Farbtemperatur
4300 K
Lichtleistung
85000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
12000 h
Glühlampenform
Rohrförmig
Oberflächentyp
klar
Lichtfarbe
Neutralweiß
Quecksilbergehalt
86 mg
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
66 mm
Höhe
382 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,12*
€ 165,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,05*
€ 153,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,00*
€ 136,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
18376745
ab € 134,39*
Ähnlich
Philips
20235245
ab € 166,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.