Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 20235245 Metall-Halogen-Lampe 1955 W 3800 K 210000 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 20235245 Metall-Halogen-Lampe 1955 W 3800 K 210000 lm
Philips 20235245 Metall-Halogen-Lampe 1955 W 3800 K 210000 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27051657
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     20235245
EAN/GTIN:
     8711500202352
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel E40
HPI-T steht für hohe Lichtausbeute und sorgt für eine angenehme Atmosphäre.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Merkmale
Lampenleistung
1955 W
Farbtemperatur
3800 K
Lichtleistung
210000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
12000 h
Glühlampenform
Rohrförmig
Oberflächentyp
klar
Lichtfarbe
Neutralweiß
Quecksilbergehalt
256 mg
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
101.5 mm
Höhe
430 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,05*
€ 248,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,28*
€ 241,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 193,61*
€ 230,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,45*
€ 225,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,09*
€ 219,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,22*
€ 198,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
18373645
ab € 116,15*
Ähnlich
Philips
18376745
ab € 135,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.