Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entladungslampe 35W/930 MR16 25D CDM-Rm Mini#16300800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Entladungslampe 35W/930 MR16 25D CDM-Rm Mini#16300800
Entladungslampe 35W/930 MR16 25D CDM-Rm Mini#16300800
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-16876060
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     16300800
EAN/GTIN:
     8718291163008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe GX10
Entladungslampe Sockel GX10
Halogenmetalldampflampe
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe

Entladungslampe 35W/930 MR16 25D CDM-Rm Mini#16300800

Die Philips MASTERColour CDM-Rm Mini ELITE vereint die bewährte MASTERColour-Qualität mit 50?mm-Reflektorlampen. Die überragende Lichtleistung und die zuverlässige Farbstabilität schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken die Ware ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
G
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Lichtstrom:
2050 lm
Lampenspannung:
79..95 V
Lampenleistung:
39,1 W
Lichtstärke:
8500 cd
Ausstrahlungswinkel:
22 °
Sockel:
GX10
UV-Schutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 46,27*
€ 63,09*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 56,05*
€ 65,27*
12 Tage
248
1
€ 4,90*
ab € 50,08*
€ 68,25*
Lager 3517
12
Frei Haus
ab € 62,54917*
€ 72,67917*
12
Frei Haus
ab € 63,14334*
€ 73,38334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 72,67917*
€ 86,48821
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,09917*
€ 82,22801
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,54917*
€ 74,43351
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 872,15004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
16306000
ab € 32,93*
Ähnlich
Philips
20274500
ab € 46,28*
Ähnlich
Philips
20301800
ab € 46,61*
Ähnlich
Philips
20303200
ab € 46,23*
Ähnlich
Philips
16296400
ab € 33,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.