| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16861542 Herst.-Nr.: 68503 EAN/GTIN: 4034451685031 |
| |
|
| | |
| Bräunungslampe 38x596mm G13 40W CLEOPerformR 68503 Sanft bräunende Reflektorlampe, 40W / 59cm lang, Gesichtsbräuner-Lampe (Niederdruck), UVB-Anteil 0,8%, Reflektorröhre, sanfte Besonnung ohne grosse Hautbelastung, wird hauptsächlich in einigen JK Ergoline Privatsolarien im Gesichtsbereich zwischen den langen Röhren eingesetzt. Die Lampe entspricht der EU-Norm mit einer begrenzten erythemwirksamen Bestrahlungsstärke von 0,3 W/m². Weitere Informationen: | | Art der UV-Strahlung: | UV-A | Schwarzlichtlampe: | nein | Geeignet zur Luftdesinfektion: | nein | Geeignet zur Wasserdesinfektion: | nein | Geeignet für persönliches Wohlbefinden: | nein | Geeignet zur Insektenbekämpfung: | nein | Geeignet für medizinische Anwendungen: | nein | Geeignet zur Reprografie: | nein | Geeignet zur Körperbräunung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,56* | € 28,91* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 20,61* | € 28,93* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 23,40* | € 32,08* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,61* | € 36,30* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,972* | € 45,522* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|