Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16855081 Herst.-Nr.: 4050300231211 EAN/GTIN: 4050300231211 |
| |
|
| | |
| NV-Glühlampe 75W 12V G5,3 m.R 64617 Produkteigenschaften: Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT© HLX©-Ausführung). Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT© HLX©-Ausführung). Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 75 W | Lampenspannung: | 12 V | Sockel: | sonstige | Anwendung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 11,83* | € 13,91* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,88* | € 16,74* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 13,12* | € 18,96* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 13,20* | € 19,06* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 14,97* | € 21,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|