Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenlampe 8x30mm G4 12V 10W satin. 42501


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halogenlampe 8x30mm G4 12V 10W satin. 42501
Halogenlampe 8x30mm G4 12V 10W satin. 42501
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-16853848
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42501
EAN/GTIN:
     4034451425019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4

Halogenlampe 8x30mm G4 12V 10W satin. 42501

Kompakte Lampe mit patentiertem Wendel-Trägersystem, metall- und glasfreier Sockel, eingebautes Sicherheitsmerkmal für problemloses Abschalten am Ende der Lebensdauer. Hergestellt aus Quartzmaterial, das den UV-Anteil erheblich reduziert. Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 8000, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Power-Faktor: 1
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
G
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Nennstrom:
833 mA
Lampenspannung:
12 V
Lampenleistung:
10 W
Lichtstrom:
114 lm
Sockel:
G4
Farbtemperatur:
2800 K
Durchmesser:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel G4, Sockel G4, leuchtmittel g4 10w, leuchtmittel g4, halogen leuchtmittel g4, Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor, NV-Halogenglühlampe, Leuchtmittel, Lampe, Halogenlampe, Halogenglühlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 0,53*
€ 0,96*
€ 5,95*
ab € 0,56*
€ 1,00*
2 Tage
74
€ 5,80*
ab € 0,61*
€ 1,09*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 1,11*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,68*
€ 1,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.