Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NV-Halogenlampe 10W matti G4 12V UV-Schutz 42501


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scharnberger & Hasenbein 42501 Halogenlampe 10 W Warmweiß G4
Scharnberger & Hasenbein 42501 Halogenlampe 10 W Warmweiß G4
Artikel-Nr.:
     262-E466H36
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42501
EAN/GTIN:
     4034451425019
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
NV-Halogenlampe 10W matti G4 12V UV-Schutz 42501
Weitere Informationen:
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
8 mm mm
Farbtemperatur:
3000 K K
Gesamtlänge:
30 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh
Lampenleistung:
10 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstrom:
120 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Nennstrom:
833 mA mA
Sockel:
G4
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel G4, Sockel G4, leuchtmittel g4 10w, leuchtmittel g4, halogen leuchtmittel g4, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogennetzspannungslampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Stiftsockellampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Halogenglühlampe, Niedervolt Stiftsockellampe, Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor, NV-Halogenglühlampe, NV-Stiftsockellampe, Projektionslampe, Stiftsockellampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,53*
€ 0,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 0,55*
€ 0,99*
3 Tage
54
€ 5,80*
ab € 0,60*
€ 1,09*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,61*
€ 1,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,67*
€ 1,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.