Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 42501 Halogenlampe 10 W Warmweiß G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 42501 Halogenlampe 10 W Warmweiß G4
Scharnberger & Hasenbein 42501 Halogenlampe 10 W Warmweiß G4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86545950
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42501
EAN/GTIN:
     4034451425019
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
Diese Niedervolt-Halogenlampen ist eine der kompaktesten Niedervolt-Halogenlampen auf dem Markt. Die Lampe ist mit einem patentierten Trägersystem für die Wendel ausgestattet, das ...
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Leistungen
Lampenleistung
10 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
114 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Oberflächentyp
Matte
Farbtemperatur
2800 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Leistungsfaktor
1
Anzahl der Schaltzyklen
8000
Lampenstrom
833 mA
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
C
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Eingangsspannung
12 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
10 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Höhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.