Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchwurfbriefkasten 3f.,f.Mauereinbau ws BKV 611-3/3-0 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchwurfbriefkasten 3f.,f.Mauereinbau ws BKV 611-3/3-0 W
Durchwurfbriefkasten 3f.,f.Mauereinbau ws BKV 611-3/3-0 W
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16776756
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200016965-00
EAN/GTIN:
     4015739169658
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Briefkasten
Postkasten
Durchwurfbriefkasten

Durchwurfbriefkasten 3f.,f.Mauereinbau ws BKV 611-3/3-0 W

Durchwurfbriefkasten nach DIN EN 13724 im Baukastensystem für Mauereinbau (trockenes Mauerwerk) aus feuerverzinktem Stahlblech 0,8 mm, in schräger 45°-Ausführung, ausziehbar von 290 bis 440 mm, neben- und übereinander anreihbar.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Montageart:
Mauerdurchwurf
Breite:
300 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
440 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 197,16*
€ 241,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 201,42*
€ 245,13*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 205,23*
€ 249,55*
Frei Haus
ab € 205,88*
€ 252,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 213,10*
€ 259,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,55*
€ 296,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,58*
€ 292,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,54*
€ 283,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,81*
€ 274,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,23*
€ 244,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200017502-01
ab € 105,81*
Zubehör
Siedle & Söhne
200038865-00
ab € 124,69*
Zubehör
Siedle & Söhne
200016835-01
ab € 134,03*
Zubehör
Siedle & Söhne
200016406-01
ab € 133,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.