Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle 200017502-01 Türsprechanlagen-Zubehör Funktionsmodul Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle
Siedle
Artikel-Nr.:
     1039H-940910174952
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200017502-01
EAN/GTIN:
     4015739175024
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Briefeinwurf
Einwurfklappe
Briefkasten
Siedle 200017502-01 Türsprechanlagen-Zubehör Funktionsmodul Weiß

Brief-Einwurfklappen-Modul aus Aluminium-Strangpressprofil, kunststoffbeschichtet bzw. lackiert.

Kategorie: Türsprechanlagen-Zubehör
Komponente: Funktionsmodul
Einheiten/Teilnehmer: 1
Herstellerfarbe: Weiß
Ausführung: Briefkasten
Breite: 299 mm
Höhe: 99 mm
Länge (Tiefe): 6 mm
Farbe: weiß
Produkt-Art: Türsprechanlagen-Zubehör
Hersteller-Nr.: 200017502-01
EAN: 4015739175024
Installationstechnik: systemunabhängig

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 105,83*
€ 131,75*
€ 3,50*
ab € 109,87*
€ 136,09*
€ 5,46*
ab € 109,30*
€ 136,10*
3 Tage
3
€ 5,80*
ab € 113,88*
€ 141,06*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 240,58*
€ 288,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,18*
€ 342,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,78*
€ 335,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,10*
€ 323,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,94*
€ 306,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,58*
€ 286,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.