Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter IP54, RAL7035 PFA20000547035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Austrittsfilter IP54, RAL7035 PFA20000547035
Austrittsfilter IP54, RAL7035 PFA20000547035
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-16771182
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     11720003055
EAN/GTIN:
     4061131030140
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
austrittsfilter pfannenberg

Austrittsfilter IP54, RAL7035 PFA20000547035

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
145 mm
Höhe:
145 mm
Tiefe:
31 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
ja
Filterklasse:
G4
Schutzart (IP):
IP55
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: austrittsfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,61*
€ 36,41*
Frei Haus
ab € 27,15*
€ 37,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,05*
€ 38,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.