Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettpaket ws Entravox, 2WE 1841270


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Entravox Audio Set 2 WE, weiß/weiß
Entravox Audio Set 2 WE, weiß/weiß
Entravox Audio Set 2 WE, weiß/weiß
Artikel-Nr.:
     3517I-16770011
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1841270
EAN/GTIN:
     4026529024439
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Komplettpaket ws Entravox, 2WE 1841270

Komplett-Paket mit Preisvorteil. Inhalt -Kompakte Türstation Entravox in silber eloxiert oder weiß lackiert. 2 beleuchtete Klingeltasten und Namensschilder. 2 TwinBus Wohntelefone 17630xx weiß. Entravox Netzgerät. Farbe weiß/weiß.
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Anzahl der Innenstationen:
2
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Außenstation:
Aufputz
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 306,79*
€ 362,76*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 308,60*
€ 364,41*
Frei Haus
ab € 310,37*
€ 367,94*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 314,91*
€ 370,99*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 316,98*
€ 372,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,41*
€ 433,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,29*
€ 426,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,46*
€ 414,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,19*
€ 402,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,60*
€ 367,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1841170
ab € 253,82*
Zubehör
Ritto
1841370
ab € 377,69*
Zubehör
Ritto
1841470
ab € 450,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.