Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türsprech-Set Bus Entravox 2xTeiln APAP AufputzAufputz ws 1LS 1841270


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Entravox Audio Set 2 WE, weiß/weiß
Entravox Audio Set 2 WE, weiß/weiß
Entravox Audio Set 2 WE, weiß/weiß
Artikel-Nr.:
     262-C545G28
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1841270
EAN/GTIN:
     4026529024439
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprech-Set Bus Entravox 2xTeiln APAP AufputzAufputz ws 1LS 1841270
Weitere Informationen:
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Innenstationen:
2
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
1
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
2
Farbe der Außenstation:
weiß
Farbe der Innenstation:
weiß
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart Außenstation:
Aufputz
Montageart Innenstation:
Aufputz
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, 2 draht gegensprechanlage 2 familien, sprechanlagenset 2 familien, gegensprechanlage ritto, Haustelefon-Komplett-Set, Komplettanlage, Komplettpaket, Komplett-Türsprechsystem, Komplett-Türstation-Set, Set, Türlautsprecher-Set, Türsprechanlagen-Set, Türsprech-Set, Video-Paket, Video-Set, Wohntelefon-Set
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 307,23*
€ 360,38*
Frei Haus
ab € 310,00*
€ 362,01*
Frei Haus
ab € 311,41*
€ 365,52*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 314,37*
€ 368,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 316,85*
€ 370,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,38*
€ 428,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,85*
€ 421,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,32*
€ 409,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,64*
€ 398,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,23*
€ 365,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1841170
ab € 253,66*
Zubehör
Ritto
1841370
ab € 375,25*
Zubehör
Ritto
1841470
ab € 450,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.