Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwertgeber Wind/Photo/Funk 10m 623036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messwertgeber Wind/Photo/Funk 10m 623036
Messwertgeber Wind/Photo/Funk 10m 623036
Artikel-Nr.:
     3517I-16675883
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     623036
EAN/GTIN:
     4251317203417
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Sonnensensor

Messwertgeber Wind/Photo/Funk 10m 623036

Messwertgeber zur wind-, licht- und zeitabhängigen Steuerung von Sonnenschutzprodukten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Windgeschwindigkeitswert einstellbar:
0..9 Bft
Temperaturwert einstellbar:
0 °C
Nennspannung:
12 V
Bemessungsstrom:
0,02 A
Frequenz:
0 Hz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 206,85*
€ 251,58*
€ 5,95*
ab € 206,59*
€ 252,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 229,09*
€ 279,19*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 230,10*
€ 279,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 254,58*
€ 308,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,58*
€ 299,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,45*
€ 294,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,20*
€ 281,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,83*
€ 266,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,85*
€ 246,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.