Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckscheibe TWIST 2 2xCEE7/3 946.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckscheibe TWIST 2 2xCEE7/3 946.000
Abdeckscheibe TWIST 2 2xCEE7/3 946.000
Artikel-Nr.:
     3517I-16566325
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     946.000
EAN/GTIN:
     4057298128936
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Abdeckscheibe TWIST 2 2xCEE7/3 946.000

TWIST 2 Metallische Abdeckscheibe in Edelstahl-Optik rund 2xSchutzkontaktsteckdosen schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz Zuleitung 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Aderendhülsen und beigelegtem Schutzkontakt-Montagestecker verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbau
Hochklappbar:
nein
Ausziehbar:
nein
Form:
rund
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
42,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 68,31*
€ 84,71*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 68,70*
€ 85,32*
Frei Haus
ab € 70,46*
€ 86,85*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 71,36*
€ 88,27*
€ 3,50*
ab € 72,02*
€ 89,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.