Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung 8591/431-10-3001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung 8591/431-10-3001
Kupplung 8591/431-10-3001
Artikel-Nr.:
     3517I-16555805
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     153995
EAN/GTIN:
     4046827080517
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung

Kupplung 8591/431-10-3001

R.STAHL Series 8591/1 and 8591/4 4-pole, explosion-protected miniCLIX plug connectors disconnect non-instrinsically safe circuits up to 250 V/10 A and are used as a hot swap plug connection for signal and data cables. They are available in various versions and materials: Device plugs, flange sockets, plugs/couplers made of polyamide, nickel-plated brass or stainless steel.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
250 V
Nennstrom:
6 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
blau
Ausführung:
Kupplung
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kabeleinführung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktkupplung, cee-kupplung 1h, schuko-kupplung, cee-kupplung 250 v, Steckvorrichtung, Ex-Steckvorrichtung, Ex-Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 648,54*
€ 736,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 644,96*
€ 736,98*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 652,40*
€ 743,35*
Frei Haus
ab € 655,47*
€ 743,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,45*
€ 876,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,30*
€ 863,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,56*
€ 813,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,72*
€ 789,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,54*
€ 771,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.