Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz Crimp 09160243001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakteinsatz Crimp 09160243001
Kontakteinsatz Crimp 09160243001
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16533644
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09160243001
EAN/GTIN:
     5713140023727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze

Kontakteinsatz Crimp 09160243001

Einsätze, Crimpanschluss, Stift, RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 6 B, Kontakte: 24, Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm²
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
24
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
24
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
sonstige
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Leistungsstecker, hdc-steckverbinder harting, crimpstecker, crimpstecker harting, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,49*
€ 12,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,48*
€ 12,90*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,491*
€ 12,941*
2 Tage
12
€ 6,40*
ab € 10,17591*
€ 13,82591*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 10,19*
€ 13,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 15 000 6103
ab € 0,386*
Zubehör
Harting
09 30 006 0301
ab € 6,14*
Zubehör
Harting
09 16 000 9903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09 15 000 6102
ab € 0,37*
Zubehör
Harting
09330009990
ab € 4,76*
Zubehör
Harting
09 16 024 3101
ab € 9,22*
Zubehör
Harting
09330009912
ab € 0,80*
Zubehör
Harting
09330009910
ab € 1,721*
Zubehör
Harting
09300061701
ab € 15,66905*
Zubehör
Harting
19300061540
ab € 4,88*
Zubehör
Harting
09300061750
ab € 13,84*
Zubehör
Harting
09300060442
ab € 8,8743*
Zubehör
Harting
09300060302
ab € 9,60*
Zubehör
Harting
09300061291
ab € 7,26*
Zubehör
Harting
09300061251
ab € 10,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.