Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange 197mm Maxim 6 100736


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierzange 197mm Maxim 6 100736
Abisolierzange 197mm Maxim 6 100736
Artikel-Nr.:
     3517I-16257797
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100736
EAN/GTIN:
     4021103007365
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Abisolierzange 197mm Maxim 6 100736

Automatische Abisolierzange Maxim 6, für feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation. Für runde, ovale und flache Kabel von 0,2-6 mm², Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar auf 4-18 mm für Serienarbeiten. Keine Beschädigung der Leiter durch spezielle, selbstjustierende, auswechselbare Lamellenmesser. Automatisches Öffnen der Klemmbacken dem Abisolieren.
Weitere Informationen:
Länge:
290 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0,2..6 mm²
Abisolierbereich Durchmesser:
0,5..2,7 mm
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Selbsteinstellend:
ja
Länge der Backen:
5 mm
Kopfbreite:
16 mm
Kopfhöhe:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 67,76*
€ 83,54*
€ 5,95*
ab € 67,80*
€ 83,64*
2 Tage
9
€ 6,40*
ab € 74,17*
€ 90,72*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 74,73*
€ 92,03*
3 Tage
8
€ 5,80*
ab € 76,63*
€ 93,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.