Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 10 0736 Abisolierzange Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 10 0736 Abisolierzange Rot
Cimco 10 0736 Abisolierzange Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40101497
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     10 0736
EAN/GTIN:
     4021103007365
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Automatische Abisolierzange MAXIM 6
für feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation. Für runde, ovale und flache Kabel von 0,2 - 6 mm^2. Abisolier- länge mit Anschlag einstellbar auf 4 bis 18 mm für Serienarbeiten. Keine Beschädigung der Leiter durch spezielle, selbstjustierende, auswechselbare Lamellenmesser. Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren. Integrierter Hochleistungs-Drahtabschneider. Besonders ergonomisches, kraftschonendes Design. Gewicht 198g

ABMANTEL- UND ABISOLIERWERKZEUGE

Wechselbügelsystem
Mit diesem revolutionären Kabelmesser lassen sich Leitungen von 4 – 70 mm ø mit Hilfe des Wechselbügelsystems im Handumdrehen abisolieren. Die verschiedenen Bügel sind schnell und problemlos durch die „Push“- Vorrichtung auszutauschen.

Höchste Sicherheit garantiert
Die speziell geschützte TiN-beschichtete Hakenklinge wird erst dann aktiviert, wenn der dafür vorgesehene Schutzmechanismus zurückgeschoben wird. Die Tiefe der Klinge lässt sich mittels Schieberegler über vier Stufen regeln.

Schnitttiefe exakt einstellen
Die Schnitttiefe des Messers lässt sich durch eine Einstellschraube, je nach Stärke der Ummantelung, einstellen. Bei wiederkehrenden Isolationsstärken helfen zusätzliche Markierungen beim Einstellen

Sichtbarer Schnittverlauf
Um den Schnittverlauf im Auge behalten zu können, befindet sich eine kleine Sichtöffnung am Metallbügel
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
6 mm
Ablösungskapazität (min)
0.2 mm
Schutzisolierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
198 g
Sonstige Funktionen
Eigenschaften
Stripping length with stop can be set from 4 to 18 mm for volume work. No damage to the conductors due to special self-adjusting, interchangeable segmented cutter. Automatic opening of the gripping device after insulation stripping. Integrated high-performance wire cutter. Especially ergonomic, energy-saving design. Weight 198 g
Farbe
Produktfarbe
Rot
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.