Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stein/Betonbohrer 7,0x110 201618


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stein/Betonbohrer 7,0x110 201618
Stein/Betonbohrer 7,0x110 201618
Artikel-Nr.:
     3517I-16256653
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     201618
EAN/GTIN:
     4021104016182
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 7mm

Stein/Betonbohrer 7,0x110 201618

Stein- und Betonbohrer mit Hartmetallschneiden und Zylinderschaft, ideal für den Einsatz in Akkubohrmaschinen, optimiert für ständig wiederkehrende Anwendungen in Mauerwerk. Ausführung: Ø: 7 mm
Gesamtlänge: 100
Spirallänge: 55. VE: 1
Weitere Informationen:
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Fliesen:
nein
Geeignet für Keramik:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, Bohrwerkzeug, Spiralbohrer, Bohrer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 3,49*
€ 5,15*
€ 5,95*
ab € 3,58*
€ 5,26*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,78*
€ 5,58*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,88*
€ 5,69*
€ 3,90*
ab € 4,40*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
201604
ab € 2,86*
Ähnlich
Cimco
201702
ab € 3,47*
Ähnlich
Cimco
201854
ab € 14,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.