Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer Ø7mm zyl.Steckachse 70110mm f.Beton Geeignet für Stein 201618


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonbohrer Ø7mm zyl.Steckachse 70110mm f.Beton Geeignet für Stein
Betonbohrer Ø7mm zyl.Steckachse 70110mm f.Beton Geeignet für Stein
Artikel-Nr.:
     262-02713779
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     201618
EAN/GTIN:
     4021104016182
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 7mm
Betonbohrer Ø7mm zyl.Steckachse 70110mm f.Beton Geeignet für Stein 201618
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Durchmesser Bohrer:
7 mm
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet zum Aufbohren:
ja
Gesamtlänge:
110 mm mm
Schaftdurchmesser:
7 mm
Schaftform:
zylindrisch
Schneidenlänge:
70 mm mm
Schneidrichtung:
rechts
Schneidstoff:
HM
Winkel der Spitze:
118 °
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, Bohrer, Edelstahl, Holz, Kuststoff, Metall, Stein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 3,48*
€ 5,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,57*
€ 5,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,78*
€ 5,54*
€ 5,46*
ab € 3,88*
€ 5,65*
€ 3,90*
ab € 4,40*
€ 6,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
201604
ab € 2,86*
Ähnlich
Cimco
201702
ab € 3,48*
Ähnlich
Cimco
201854
ab € 14,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.