Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 201854 Bohrer Steinbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 201854 Bohrer Steinbohrer
Cimco 201854 Bohrer Steinbohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84910277
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     201854
EAN/GTIN:
     4021104018544
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 8mm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Steinbohrer
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
8 mm
Länge (mm)
600 mm
Geeignet für Materialien
Beton, Stein
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
201604
ab € 2,86*
Ähnlich
Cimco
201702
ab € 3,46*
Ähnlich
Cimco
201618
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.