Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarQuick D.35,0-40,1mm SQ-36 LGR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
StarQuick D.35,0-40,1mm SQ-36 LGR
StarQuick D.35,0-40,1mm SQ-36 LGR
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15975881
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2146290
EAN/GTIN:
     4012195204275
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
BBS-Schelle
Bügelschellen

StarQuick D.35,0-40,1mm SQ-36 LGR

Hochbelastbare Schelle zur Aufnahme von Elektro- und Sanitärrohren aus Kunststoff und Metall sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand, Decke und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich. Flexibler Spannbereich von mehreren Millimetern. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar bis Ø 28 mm, auch mit OBO Quick- oder starQuick-Schelle.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
35..40,1 mm
Geschlossen:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, obo klemmschellen, klemmschellen, Rohrschelle, Schelle, Rohrclip
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,92*
€ 54,85*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 49,80525*
€ 64,23525*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 52,01*
€ 66,89*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 53,05*
€ 68,15*
20 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 54,68*
€ 69,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,89*
€ 79,5991
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,90*
€ 78,421
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,22*
€ 74,0418
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,33*
€ 70,6027
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,22*
€ 68,0918
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,01*
€ 61,8919
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,0804* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146061
ab € 70,994*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146096
ab € 70,538*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146118
ab € 73,875*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146134
ab € 0,95733*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146207
ab € 1,27287*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146215
ab € 63,9985*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146258
ab € 1,82598*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146320
ab € 2,1448*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146363
ab € 2,6438*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146444
ab € 61,1772*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146487
ab € 2,92*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146053
ab € 70,629*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.