Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal B 40080B gr


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15946954
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     B4008007030B
EAN/GTIN:
     4012740102827
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
verdrahtungskanal h 45mm

Kanal B 40080B gr

Verdrahtungskanal ohne Seitenstanzung aus PVC BA6 40x80mm steingrau
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Breite:
86 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2293 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Wandkanal, Leitungsführungskanal, Leitungskanal, Kanal, Kabelkanal, Installationskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
24
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,22*
€ 16,92*
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,90*
ab € 18,97*
€ 23,17*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 18,1844*
€ 25,2744*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 69,00*
ab € 20,03*
€ 27,67*
29 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 21,11*
€ 28,90*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Meter
€ 16,92*
€ 20,1348
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Meter
Mindestbestellmenge: 24 Meter ( entspricht € 406,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
B4008047030
ab € 0,42555*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.