Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 45x86x2000mm stgr unbeh LF-K RAL7030 B4008007030B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E810A47
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     B4008007030B
EAN/GTIN:
     4012740102827
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 45x86x2000mm stgr unbeh LF-K RAL7030 B4008007030B
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
ohne
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
86 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
45 mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, hager tehalit kabelkanal 2m, verdrahtungskanal hager, verdrahtungskanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 18,83834*
€ 22,85834*
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 19,00*
€ 23,03*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 18,2344*
€ 25,1844*
1
€ 5,46*
ab € 18,69*
€ 25,68*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 69,00*
ab € 20,13*
€ 27,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,1844*
€ 29,96944
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,7544*
€ 29,45774
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,2244*
€ 27,63704
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,1944*
€ 26,41134
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,2444*
€ 25,28084
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,2344*
€ 21,69894
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 9,1172* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
B4008047030
ab € 0,42555*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.