Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter SKINTOP GMP-GL-M50x1,5 R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter SKINTOP GMP-GL-M50x1,5 R7035
Gegenmutter SKINTOP GMP-GL-M50x1,5 R7035
Artikel-Nr.:
     3517I-15939781
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53119063
EAN/GTIN:
     4044773165647
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m50 pa

Gegenmutter SKINTOP GMP-GL-M50x1,5 R7035

Gegenmutter SKINTOP® GMP-GL-M 50X1.5 RAL 7035 LGY
Gegenmutter
M 50
Schlüsselweite: 60mm
lichtgrau
Polyamid
Halogenfrei

Anwendungsgebiete: Ausführungen in schwarz sind UV-beständig und daher gut für den Außeneinsatz geeignet
Für dünnwandige Gehäuse ohne Gewinde, die nur eine Durchgangsbohrung erlauben
Zum Kontern einer SKINTOP® /SKINDICHT® Kabelverschraubung an der Innenseite der Anwendung (zB Gehäuse)
Gute Öl- und chemische Beständigkeit
Nutzen: Auflagefläche begünstigt einfache Montage mittels Gabelschlüssel und schützt ein Gehäuse gleichzeitig vor Verkratzen
Selbstverlöschend gemäß UL94 V-2 (Entflammbarkeitstest für Kunststoffe)
Hohe Stabilität durch glasfaserverstärktes Polyamid
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum (nur gültig in Kombination mit einer UL-zugelassenen SKINTOP® Kabelverschraubung aus Kunststoff)
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, gegenmutter m50, Sechskantmutter, Mutter, Verschraubungsmutter, 6-kant-Mutter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
164
25
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,72*
€ 1,00*
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,9948*
€ 1,3748*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,01679*
€ 1,39679*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0257*
€ 1,4157*
26 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,0358*
€ 1,4158*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3748*
€ 1,63601
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2948*
€ 1,54081
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2248*
€ 1,45751
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1548*
€ 1,37421
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9948*
€ 1,18381
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 34,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53119000
ab € 0,06865*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119003
ab € 0,0675*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119010
ab € 0,0815*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119013
ab € 0,0804*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119020
ab € 0,0918*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119023
ab € 0,0919*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119030
ab € 0,1087*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119033
ab € 0,1087*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119040
ab € 0,27749*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119043
ab € 0,26*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119053
ab € 0,34*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119060
ab € 1,00*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119070
ab € 1,12*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119073
ab € 1,1264*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119110
ab € 0,08192*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.