SKINTOP-ST-M-16X1,5-RAL- 7001-SGY ST-M16x1,5 R7001 SGY
Kabelverschraubung SKINTOP® ST-M 16X1.5 RAL 7001 SGY
Kabelverschraubung
M 16
Klemmbereich (min./max.): 4 - 10 mm
Schlüsselweite 1: 19
silbergrau
IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69, IP 66
Anwendungsgebiete: Die Varianten SKINTOP® ST(R) M ISO sind dank besonders langem Anschlussgewinde speziell für dickwandige Gehäuse geeignet
Erhöht ölbeständiges Material für raue Industrieumgebungen
Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse
Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet
Nutzen: Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser
Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (5 bar) und IP 69
Umfangreiches Zubehörsortiment verfügbar
Durch vielseitige Eigenschaften überzeugendes Produkt für breites Anwendungsspektrum
Dauerhafter Vibrationsschutz verhindert, dass sich die Hutmutter bei Vibrationen öffnet
Hoch stabil beim Zudrehen und schnell schließbar dank mehrgängigem, abgeflachtem Trapezgewinde