Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter M12/Pg9 PA 1898M12P09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter M12/Pg9 PA 1898M12P09
Adapter M12/Pg9 PA 1898M12P09
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-15930582
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1898M12P09
EAN/GTIN:
     4011126377842
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Reduktionsring
adapter kabelverschraubung

Adapter M12/Pg9 PA 1898M12P09

Adapter mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 und Pg-Innengewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt, halogenfrei. Außengewinde : M 12 Innengewinde : Pg 09 Gewindelänge außen : 11 mm Gewindelänge innen : 8,5 mm Schlüsselweite : 19 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP68 Einsatztemperaturbereich : -30° bis 100°C Werkstoff : Polyamid Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Sechskant Eckmaß:
20,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,205*
€ 0,295*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,2082*
€ 0,3282*
50
€ 3,90*
ab € 0,2352*
€ 0,3352*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,3168*
€ 0,4368*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,26783*
€ 0,48783*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3282*
€ 0,39056
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3082*
€ 0,36676
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2782*
€ 0,33106
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2582*
€ 0,30726
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2082*
€ 0,24776
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.