Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Adapter, Gewinde M12 außen, Gewinde Pg 9 innen, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter M12/Pg9 PA 1898M12P09
Adapter M12/Pg9 PA 1898M12P09
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3461-40106328
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126377842
EAN/GTIN:
     4011126377842
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Reduktionsring
adapter kabelverschraubung
Adapter mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 und Pg-Innengewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt, halogenfrei. Außengewinde : M 12 Innengewinde : Pg 09 Gewindelänge außen : 11 mm Gewindelänge innen : 8,5 mm Schlüsselweite : 19 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP68 Einsatztemperaturbereich : -30° bis 100°C Werkstoff : Polyamid Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 1898M12P09, 4011126377842, Kabelverschraubung, 90°-Winkel-Verschraubung, Adapter, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zubehör für Kabelverschraubung, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung, 0485037, 485037
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
7 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,205*
€ 0,295*
50
€ 5,46*
ab € 0,2082*
€ 0,2982*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 0,23*
€ 0,33*
50
€ 3,90*
ab € 0,2352*
€ 0,3352*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,3168*
€ 0,4568*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.