Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschraubung Kunststoff RQG2-M, AD54,5-M63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-15899362
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020078263
EAN/GTIN:
     4025113221988
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung

Schnellverschraubung Kunststoff RQG2-M, AD54,5-M63

Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQG2-M, IP 68 / IP 69K einteilig, metrisches Innengewinde, hochdichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / EN 45545-2 (HL 2) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / Gost Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
54,5 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 8,261*
€ 10,761*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 8,2744*
€ 10,7744*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,2581*
€ 11,8181*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 8,51*
€ 20,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,761*
€ 12,80559
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,191*
€ 12,12729
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,261*
€ 9,83059
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 107,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020078201
ab € 2,63*
Ähnlich
Flexa
15020078215
ab € 2,68*
Ähnlich
Flexa
15020078214
ab € 2,63*
Ähnlich
Flexa
15020078216
ab € 2,76*
Ähnlich
Flexa
15020078250
ab € 8,271*
Ähnlich
Flexa
15020078220
ab € 2,94*
Ähnlich
Flexa
15020078225
ab € 3,9064*
Ähnlich
Flexa
15020078232
ab € 4,471*
Ähnlich
Flexa
15020078240
ab € 7,851*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.