Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQG2-M PA Ø28,5mm Polyamid (PA) M25 x 1,5 IP68 ger Gew RQG2-M,AD28,5-M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexa RQG2-M AD28,5- RQG2-M, AD28,5-M25 M25 Schnellver-schraubung f.Wellschlauch
Flexa RQG2-M AD28,5- RQG2-M, AD28,5-M25 M25 Schnellver-schraubung f.Wellschlauch
Artikel-Nr.:
     262-D801J69
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020078225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellschlauch
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung RQG2-M PA Ø28,5mm Polyamid (PA) M25 x 1,5 IP68 ger Gew RQG2-M,AD28,5-M25
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
37 mm mm
Gesamtlänge:
54 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
13.5 mm mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
37 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
17 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
28.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: flexa wellschlauch, wellschlauch, gerade schlauchverschraubung, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 3,9064*
€ 5,0464*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,9137*
€ 5,0537*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 4,36197*
€ 5,56197*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 4,391*
€ 5,591*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 4,9792*
€ 6,1592*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,56197*
€ 6,61874
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15197*
€ 6,13084
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36197*
€ 5,19074
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 139,04925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020078201
ab € 2,63*
Ähnlich
Flexa
15020078215
ab € 2,68*
Ähnlich
Flexa
15020078214
ab € 2,63*
Ähnlich
Flexa
15020078216
ab € 2,76*
Ähnlich
Flexa
15020078250
ab € 8,271*
Ähnlich
Flexa
15020078263
ab € 8,261*
Ähnlich
Flexa
15020078220
ab € 2,94*
Ähnlich
Flexa
15020078232
ab € 4,471*
Ähnlich
Flexa
15020078240
ab € 7,851*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.