Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQG2-M PA Ø34,5mm Polyamid (PA) M32 x 1,5 IP68 ger Gew RQG2-M,AD34,5-M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D802B89
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020078232
EAN/GTIN:
     4025113220516
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung RQG2-M PA Ø34,5mm Polyamid (PA) M32 x 1,5 IP68 ger Gew RQG2-M,AD34,5-M32
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
44 mm mm
Gesamtlänge:
55.5 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
15 mm mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
44 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
24 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
34.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 4,471*
€ 5,981*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,47634*
€ 5,98634*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,90255*
€ 6,55255*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,9353*
€ 6,5953*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,5627*
€ 7,4227*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,55255*
€ 7,79753
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19255*
€ 7,36913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80255*
€ 6,90503
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90255*
€ 5,83403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,5255* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020078201
ab € 2,63*
Ähnlich
Flexa
15020078215
ab € 2,68*
Ähnlich
Flexa
15020078214
ab € 2,63*
Ähnlich
Flexa
15020078216
ab € 2,76*
Ähnlich
Flexa
15020078250
ab € 8,271*
Ähnlich
Flexa
15020078263
ab € 8,261*
Ähnlich
Flexa
15020078220
ab € 2,94*
Ähnlich
Flexa
15020078225
ab € 3,9064*
Ähnlich
Flexa
15020078240
ab € 7,851*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.