Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesaband Premium 04651-ws 50x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tesaband Premium 04651-ws 50x25
Tesaband Premium 04651-ws 50x25
Artikel-Nr.:
     3517I-15886853
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00510-00
EAN/GTIN:
     4005800224171
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Tesaband Premium 04651-ws 50x25

Tesaband Premium 04651 weiß 50x25
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Gewebe
Farbe:
weiß
Länge:
50 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
nein
Isolierend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Stärke:
0,295 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 18,25*
€ 23,12*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 17,45*
€ 23,24*
4 Tage
21
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,19*
€ 23,70*
5 Tage
21
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,20*
€ 25,21*
30 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 20,82*
€ 25,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,365* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,42*
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 840,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.