Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 50 m x 25 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04651-00510-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00510-00
EAN/GTIN:
     4005800224171
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4651 Premium, 50m x 25mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
50 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, tesa gewebeband 50m weiß, duck tape, panzer-band weiss, Beschreibbares Klebeband; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Klebeband beschreibbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,3262* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 18 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 1008 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.