Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15874133 Herst.-Nr.: 435-00081 EAN/GTIN: 4031026631165 |
| | |
|
| | |
| Verbindungsmuffe 3x1,5 bis 5x6 i-1 PUR33-GN-SF Zweiteilige, schlagfeste, transparente Formschalen. Kompakte Abmessungen. Definierte Kabeldurchmesser an den Formschalen. SF-System. Sofort betriebsbereit. Längs- und querwasserdicht. Garnitur unter Wassereinfluss vergießbar. Die RELICON Verbindungsgarnituren sind für Elektroinstallationen im Niederspannungsnetz geeignet. Sie sind universell verwendbar für Kunststoffkabel und Leitungen aus PVC, PE, EPR und VPE wie N(A)YY und NYCWY. Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 0,6/1 (1,2) kV | Ausführung: | Gießharz | Werkstoff des Isoliermaterials: | Kunststoff | Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: | nein | Leiternennquerschnitt: | 1,5..6 mm² | Bergbauzulassung: | nein | Mit konzentrischer Abschirmung: | nein | Geeignet für: | N(A)YY | Verbindungszubehör mitgeliefert: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 13,39* | € 18,84* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 13,73* | € 19,30* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,48* | € 20,35* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,51* | € 20,40* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 18,12* | € 24,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 13,73* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|