| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-435-00081 Herst.-Nr.: 435-00081 EAN/GTIN: 4031026631165 |
| | | |
|
| | |
| - Zweiteilige, schlagfeste, transparente Formschalen
- Kompakte Abmessungen
- Definierte Kabeldurchmesser an den Formschalen
- SF-System
- Sofort betriebsbereit
- Längs- und querwasserdicht
- Garnitur unter Wassereinfluss vergießbar
Die RELICON Verbindungsgarnituren sind für Elektroinstallationen im Niederspannungsnetz geeignet. Sie sind universell verwendbar für Kunststoffkabel und Leitungen aus PVC, PE, EPR und VPE wie N(A)YY und NYCWY. Anwendungsgebiete: Anschlüsse und Verbindungen in Industriegebäuden, Energieversorgung im Erdreich, im Freien und im Wasser. Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 0,6/1 (1,2) kV | Ausführung: | Gießharz | Werkstoff des Isoliermaterials: | Kunststoff | Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: | nein | Leiternennquerschnitt: | 1.5 mm² | 6 mm² | Bergbauzulassung: | nein | Mit konzentrischer Abschirmung: | nein | Geeignet für: | N(A)YY | Verbindungszubehör mitgeliefert: | ohne | Halogenfrei: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe, Elektroinstallationsmaterial, Gießharzmuffe, Giessharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Giessharz-Verbindungsgarnitur, Gießharz-Verbindungsmuffe, Giessharz-Verbindungsmuffe, Kabelmuffen aus Gießharz, Kabelverbindungsmuffe, Verbindungsgarnitur, Vergussharz, Vergussstoff |
| | |
| |