Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle L=35mm B=15,9mm C3-N66-BK-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle wiederlösbar 48x25 mm, schlagzäh, schwarz
Befestigungsschelle wiederlösbar 48x25 mm, schlagzäh, schwarz
Befestigungsschelle wiederlösbar 48x25 mm, schlagzäh, schwarz
Befestigungsschelle wiederlösbar 48x25 mm, schlagzäh, schwarz
Befestigungsschelle wiederlösbar 48x25 mm, schlagzäh, schwarz
Befestigungsschelle wiederlösbar 48x25 mm, schlagzäh, schwarz
Befestigungsschelle wiederlösbar 48x25 mm, schlagzäh, schwarz
Befestigungsschelle wiederlösbar 48x25 mm, schlagzäh, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-15856216
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     201-10030
EAN/GTIN:
     5022660020926
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabeldriller
Kabel-Organizer

Befestigungsschelle L=35mm B=15,9mm C3-N66-BK-C1

2-teiliges Befestigungselement bestehend aus Schelle und Haltering. Zur Vormontage und Prototypenfertigung geeignet. Vereinfacht Instandhaltungsarbeiten. Leitungen können einfach hinzugefügt oder entfernt werden. Der Haltering wird über die Schelle gespannt. Simple und schnelle Kabelbefestigung. Einfache und vielseitige Methode zur Kabelbündelung und Befestigung.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
17,5 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3191*
€ 0,4291*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,32157*
€ 0,43157*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,337*
€ 0,447*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3398*
€ 0,4498*
25 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3532*
€ 0,4732*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4291*
€ 0,51063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3891*
€ 0,46303
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3691*
€ 0,43923
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3191*
€ 0,37973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.