Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätedose Econ10 1056-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätedose
Gerätedose
Artikel-Nr.:
     3517I-15852110
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1056-21
EAN/GTIN:
     4013456533844
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Gerätedose Econ10 1056-21

Gerätedose ECON® 10, luftdicht, mit Geräteschrauben, Tiefe 46 mm (1056-21). Unterputzdosen mit ECON®-Technik ermöglichen eine garantiert luftdichte Installation. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten der luftdichten Rohr- und Leitungseinführung und können sowohl eingegipst als auch mit KLEMMFIX® verarbeitet werden. Tiefe: 46 mm | Anwendungsgebiet: Für Einbaugeräte | Geräteschrauben: 2 | Luftdicht: Ja | Installationsart: GEG Luftdicht
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Form:
rund
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
60 mm
Tiefe:
46 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,2248*
€ 1,7148*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2294*
€ 1,7194*
17 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4537*
€ 1,7737*
27 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,29703*
€ 1,80703*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,17335*
€ 1,89335*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,7148*
€ 2,04061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5748*
€ 1,87401
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5148*
€ 1,80261
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2248*
€ 1,45751
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 42,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGRO
1040-25
ab € 0,43884*
Zubehör
Kaiser
1155-61
ab € 0,7321*
Zubehör
Kaiser
1155-62
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.