Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsdurchführung 11-17mm M25 FD 25 RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-15851292
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50062894
EAN/GTIN:
     4007685010696
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung

Dichtungsdurchführung 11-17mm M25 FD 25 RAL9005

Dichtungsdurchführung für schnelle Montage und sicheren Kantenschutz.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
11..17 mm
Für Wandstärke:
1..4 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wiska kabeldurchführung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3871*
€ 0,5471*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3882*
€ 0,5582*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4404*
€ 0,6204*
1 Tag
48
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,69*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,84*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5582*
€ 0,66426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5282*
€ 0,62856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4782*
€ 0,56906
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4682*
€ 0,55716
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3882*
€ 0,46196
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.