Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska FD 25 Dichtungsdurchführung Klemm-Ø (max.) 17 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-530535-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50062894
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
wiska kabeldurchführung
Wiska FD 25 Dichtungsdurchführung Klemm-Ø (max.) 17 mm Schwarz 1 St.

Flip Dichtungseinführung

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 17 mm · Klemm-Ø (min.): 11 mm · Montageloch: M25 · Schutzart: IP66/IP67 · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Wiska
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP66/IP67
Farbe:
schwarz
Montageloch:
M25
Herst.-Teilenr.:
50062894
Typ (Hersteller-Typ):
FD 25
Klemm-Ø (max.):
17 mm
Klemm-Ø (min.):
11 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+110 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Dichtungsdurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Wiska, 50062894, FD 25, Kabeleinführung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3871*
€ 0,5471*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3882*
€ 0,5582*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4404*
€ 0,6204*
Lager 102
48
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,68*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.