Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere f.max D=38mm AL+CU K1012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschere f.max D=38mm AL+CU K1012
Kabelschere f.max D=38mm AL+CU K1012
Artikel-Nr.:
     3517I-15807344
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K1012
EAN/GTIN:
     4012078034357
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere

Kabelschere f.max D=38mm AL+CU K1012

Schneidkopf vor Ort austauschbar. Auch für feindrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5. Optimale Hebelübersetzung. Verlängerte Hebelarme. Zweihandbedienung. Großer Schneidbereich. Nicht geeignet zum Schneiden von Stahl oder Stahldraht. Angerauhte Handgriffe für sicheres Arbeiten.
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Zweihand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
38 mm
Max. Kabelquerschnitt:
400 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Gesamtlänge:
930 mm
Schneidkopf auswechselbar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 139,64*
€ 169,00*
€ 5,95*
ab € 140,32*
€ 169,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 142,94*
€ 171,59*
Frei Haus
ab € 145,68*
€ 175,20*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 147,41*
€ 177,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,29*
€ 196,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,00*
€ 182,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,60*
€ 175,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,64*
€ 166,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.