Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15475254 Herst.-Nr.: 333.408 EAN/GTIN: 4016514014514 |
| |
|
| | |
| Steckdosenleiste 8f.IEC Kaltgeräte, 10A F 333.408 19" 1HE Steckdosenleiste 8x C13 IEC320-Kaltgerätedosen schwarz, mit 10A Feinsicherung, Profil: ALU 1HE Länge:438,5mm, Profil: ALU 1HE Länge:438,5mm, Endstücke genietet, nicht öffenbar, 2,0m H05VV-F3G1,5mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker, inkl. Haltewinkel verpackt im Polybeutel, Weitere Informationen: | | Befestigungsmaß (standardisiert): | 482,6 mm (19 Zoll) | Befestigungsmaß: | 482 mm | Montagerichtung: | horizontal | Elektrischer Anschluss: | Anschlusskabel mit Stecker | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | SCHUKO | Kabellänge: | 2 m | Anzahl der C20 Steckdosen: | 8 | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 1 | Länge: | 440 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 71,45* | € 86,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,71* | € 91,79* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 75,77* | € 92,31* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 75,98* | € 92,46* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 76,61* | € 93,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|