Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15295524 Herst.-Nr.: GC1610M5 EAN/GTIN: 3389110641233 |
| |
|
| | |
| Installationsschütz 1p 16A 1S 220/240V50 GC1610M5 Schütz TeSys GC für allgemeine Anwendungen wie Beleuchtung, Heizung, Belüftung. Es verfügt über eine 16 A/250 V AC, eine 220-240 V AC-Spule mit 50 Hz, Schraubklemmen und eine Statusanzeige an der Vorderseite. Zur Verwendung in modularen Schalttafeln und Gehäusen, 1 Modulbreite (18 mm), Schnellbefestigung auf DIN-Schiene. Es entspricht IEC-Normen, ist zertifiziert nach NF-USE, VDE, CEBEC, OVE und Green Premium (RoHs/Reach). Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsspannung: | 250 V | Bemessungsbetriebsstrom: | 16 A | Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1: | AC-7a | Bemessungsbetätigungsspannung: | 220..240 V | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC | Spannungsart der Betätigungsspannung: | AC | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Max. Glühlampenlast: | 1800 W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 650 VA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 21,55* | € 23,71* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 22,40* | € 24,68* | | | | Lager 3517 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 23,08084* | € 25,31084* | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 23,61334* | € 25,86334* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 24,21* | € 27,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 303,73008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|